CONTINENTAL
CONTINENTAL
3-1/2X100FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3-1/2X100FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3-1/2X100FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
BDI部件号
24572041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-2X100FT-MARINE-SOFTWALL-WET-EXHAUST/p/24572041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494291
重量 / Kilogram
0.858
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Water Discharge | Scuppers and Bilge Pump
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
194
详细描述
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
4.09 英寸 | 103.886 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米