GATES
GATES
3/16IN PREMO FLEX RED 250PSI 625FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 3/16IN PREMO FLEX RED 250PSI 625FT/REEL
Air and Multipurpose; 3/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/16IN PREMO FLEX RED 250PSI 625FT/REEL
BDI部件号
1102924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-16IN-PREMO-FLEX-RED-250PSI-625FT-REEL/p/1102924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053212457
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Breathing Air Respirator | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32050010
重量/磅
42
详细描述
Air and Multipurpose; 3/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.45 英寸 | 11.43 毫米