

CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/16X500 SANDBLAST DEADMAN BLUE/BLUE 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/16X500 SANDBLAST DEADMAN BLUE/BLUE 200
Material Handling Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/16X500 SANDBLAST DEADMAN BLUE/BLUE 200
BDI部件号
24577865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-16X500-SANDBLAST-DEADMAN-BLUE-BLUE-200/p/24577865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256518720
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Yarn | Double Line
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
70
详细描述
Material Handling Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米