GATES
GATES
3/4IN 232MB STEAM QUEEN 250PSI 250FT/RL
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN 232MB STEAM QUEEN 250PSI 250FT/RL
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN 232MB STEAM QUEEN 250PSI 250FT/RL
BDI部件号
18201940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-232MB-STEAM-QUEEN-250PSI-250FT-RL/p/18201940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216196
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 9 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
制造商货号
36021065
重量/磅
150
详细描述
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米