3/4IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 200FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4230S-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMk9TOHhNRE0xTWpJek5EWXlOekV3TWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREl6TUZOZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NDY4ZWE0ZGMzYzcwYzYyYTVlOTcxOTljZmMwOTg4MTgzMzdlOGExZTExYTU0NTA2N2NjYmJiZWYyMGVlODM
22284088 软管 

GATES GATES

3/4IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 200FT

描述

GATES 3/4IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 200FT

Hose, Coolant; 3/4" ID; 1.06" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 200FT

BDI部件号
22284088

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053651669
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 DEG C To +100 DEG C
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Industrial Engine
价格单位
BOX
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
1 BOX OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 7.5 Inch | Burst Pressure 300 PSI | 7 Inch HG Vacuum Rating | Synthetic Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
66
详细描述
Hose, Coolant; 3/4" ID; 1.06" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新