https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ADAPTA-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhpTVM4NU9EQTFOVFl4TURNMk9ETXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5QlJFRlFWRUZmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZGU3ZTFkMGM1MDBiNTYxN2E4ODU2N2ViNWIxZGI2YTBhN2ZmNjRlZTgyMjA1YTNjZWNiZWU2YWJkOGE5ZWU5
GATES
GATES
3/4IN ADAPTA FLEX RED 300PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN ADAPTA FLEX RED 300PSI
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN ADAPTA FLEX RED 300PSI
BDI部件号
18201744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-ADAPTA-FLEX-RED-300PSI/p/18201744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053644685
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32041355
重量/磅
105
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米