CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN FLEXWING BROWN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN FLEXWING BROWN
Chemical Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN FLEXWING BROWN
BDI部件号
423202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-FLEXWING-BROWN/p/423202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256220982
重量 / Kilogram
0.193
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Brown
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
0.67
详细描述
Chemical Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米