CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN FORTRESS 300 YELLOW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN FORTRESS 300 YELLOW
Food Washdown Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN FORTRESS 300 YELLOW
BDI部件号
423538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-FORTRESS-300-YELLOW/p/423538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256239519
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Washdown
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Food Processing Plant | Dairy | Packing House | Bottling Plant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Washdown
重量/磅
0.41
详细描述
Food Washdown Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米