CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN GORILLA YELLOW 500
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN GORILLA YELLOW 500
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN GORILLA YELLOW 500
BDI部件号
423812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-GORILLA-YELLOW-500/p/423812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 273 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131417
重量 / Kilogram
0.169
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Factory | Mining | Oil and Gas Industry | Quarry | Railroad | Shipbuilding
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | High Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026290
重量/磅
205
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米