GATES
GATES
3/4IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT
BDI部件号
18201390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-PREMO-FLEX-AIR-AND-MP-250PSI-600FT/p/18201390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053212563
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Breathing Air Respirator | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32050040
重量/磅
216
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米