3/4INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-COLT-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcxT0M4eE1EYzNNREkyT0RBMk1UY3lOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwOU1WRjlaVEZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOGRlN2U0MDhhNDA3NzFmOWQxYjg1ZjVlYmVkOTAzZDlmZWE2NDViN2I3ODU2YTJmYzI1NmNiNzA4MjNmY2Qz
18202005 软管 

GATES GATES

3/4INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI

描述

GATES 3/4INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI

Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI

BDI部件号
18202005

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053650877
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Industrial | Routing | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46960002
重量/磅
50
详细描述
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新