3/4INX200FT INSTA-GRIP 300 GRAY https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhqWkM4eE1UQXdNemN5TmpnNE9EazVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlIV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhNDQ5YWVkYzYzNzM1NWM3NWE3ZGJiMmZhYzkzMzEyMTIyMjY4NTEyMjlkZGIyMWQwNDNmMTQ2MzhlZjJiMjc
24575625 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX200FT INSTA-GRIP 300 GRAY

描述

CONTINENTAL 3/4INX200FT INSTA-GRIP 300 GRAY

Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX200FT INSTA-GRIP 300 GRAY

BDI部件号
24575625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256509780
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
52
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.07 英寸 | 27.178 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新