GATES
GATES
3/4INX50FT 429W MH 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX50FT 429W MH 150PSI
Material Handling; 3/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX50FT 429W MH 150PSI
BDI部件号
18201676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX50FT-429W-MH-150PSI/p/18201676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053646900
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Sand Blast
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
41290086
重量/磅
35
详细描述
Material Handling; 3/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米