CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX50FT FIRE ENGINE BOOSTER RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX50FT FIRE ENGINE BOOSTER RED
Speciality Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX50FT FIRE ENGINE BOOSTER RED
BDI部件号
425120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX50FT-FIRE-ENGINE-BOOSTER-RED/p/425120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256211867
重量 / Kilogram
0.221
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
0 To 180 Deg F
工作压力
800 PSI | 55.2 Bar
典型用途
High-Pressure Fire Engine Booster Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
21
详细描述
Speciality Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米