3/4X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MINE-MST-SPR-1000-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc1WWk4eE1ESTRNVE0zTWpBMU56WXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE9SVjlOVTFSZlUxQlNYekV3TURCZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NWUzMjg5N2E0OWNlYzk0NDExMzc2Yzc1MjMwZjA2NjJiYzc4NGFjYmNkZTkwNTNiODYyNTJjZTZiMzZmMTU
22285577 软管 

GATES GATES

3/4X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK

描述

GATES 3/4X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK

Mining Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK

BDI部件号
22285577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053815078
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
EPDM
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Underground Mining | Industrial
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36190789
重量/磅
430
详细描述
Mining Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新