https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXSHIELD-SAE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhsTmk4eE1UQXdNemMxTURRNE1UazFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRk5JU1VWTVJGOVRRVVZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjdjYWIwYWY1MmUxOTBkNjc5M2Q1NDA4NTRhODhiOGI5OTIzZTI5MmZiZjI2MTk5YTZlZTJjZWU2ZjU5YTMyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXSHIELD-SAE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhsTmk4eE1UQXdNemMxTURRNE1UazFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRk5JU1VWTVJGOVRRVVZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjdjYWIwYWY1MmUxOTBkNjc5M2Q1NDA4NTRhODhiOGI5OTIzZTI5MmZiZjI2MTk5YTZlZTJjZWU2ZjU5YTMyNw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8 FLEXSHIELD SAE J1527 A1-15/ISO 7840
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8 FLEXSHIELD SAE J1527 A1-15/ISO 7840
Marine Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8 FLEXSHIELD SAE J1527 A1-15/ISO 7840
BDI部件号
27602643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8-FLEXSHIELD-SAE-J1527-A1-15-ISO-7840/p/27602643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256386466
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Marine Gasoline Tank
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Spiral with Nylon Barrier
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
100
详细描述
Marine Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米