3/8IN 119B PLANT MASTER 250PSI 625FT/RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNVpTODVNelk0TmpRME9UUXpPVEF5TG1wd1p3fGU5NWJiOTgxODU5MWM2MjJmYzRlYmNkZWJlNjU3NGJlNTIwOWI3Zjk4OTUwNmFlZmQ2NWFjMjRkZWQzNzIwNDM
18201469 软管 

GATES GATES

3/8IN 119B PLANT MASTER 250PSI 625FT/RL

描述

GATES 3/8IN 119B PLANT MASTER 250PSI 625FT/RL

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN 119B PLANT MASTER 250PSI 625FT/RL

BDI部件号
18201469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053645439
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Industrial | Premium Grade Braid
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32192933
重量/磅
37.5
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新