3/8IN INSTA-GRIP 250 RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-250-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T0M4eE1UQXdNemMwT1RZNU5UVXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6STFNRjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMWFlNGVmZDk1ZGVjYjBiODBmNzMwOGZkNTFiYThkZmFmNTExOTZhNGM5NjNmZWE5NTIxNmM5NTExZDA5NmE
423087 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8IN INSTA-GRIP 250 RED

描述

CONTINENTAL 3/8IN INSTA-GRIP 250 RED

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN INSTA-GRIP 250 RED

BDI部件号
423087

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131134
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20025994
重量/磅
60
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新