CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED
BDI部件号
422976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-PLIOVIC-PLUS-250-RED/p/422976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126840
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
750FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 750 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20012594
重量/磅
97.5
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米