3/8IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-XTRM-250-315-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmczWXk4eE1ESTNPVE0xTXpFeU1qZzBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZXRlJTVFY4eU5UQmZNekUxWDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWZjZmE4ZjNhMjRlZGI2MWYwMTUwNWMxMGYyYzQ3YTE0YmRlN2E3ZWU2YjAxNzg2OTM1NGY5MzNmZTZkNDQ2
18201385 软管 

GATES GATES

3/8IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT

描述

GATES 3/8IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT

BDI部件号
18201385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053212501
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32050025
重量/磅
84
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新