GATES
GATES
3/8INX100FT 3217HY CYCLONE 1000PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/8INX100FT 3217HY CYCLONE 1000PSI
Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX100FT 3217HY CYCLONE 1000PSI
BDI部件号
1103272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8INX100FT-3217HY-CYCLONE-1000PSI/p/1103272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053645095
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Meat and Poultry Plant | Mild Detergent
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic High Tensile Cord Braid | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
32170584
重量/磅
90
详细描述
Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米