3/8INX300FT TUFFLEX FOOD 200PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TUFFLXFD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhqWmk4NU9EQTFOVGMwTlRNM01qUTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5VVZVWkdURmhHUkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2ZlYTYzNTkyNGZlY2QxOTZjMjg4NzY5YjVhYjYyY2RkNjhiMWZlZmI1YTg4MzAzMThlZmRhYmI4ZjdkMDZlYg
18202337 软管 

GATES GATES

3/8INX300FT TUFFLEX FOOD 200PSI

描述

GATES 3/8INX300FT TUFFLEX FOOD 200PSI

Food and Beverage; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX300FT TUFFLEX FOOD 200PSI

BDI部件号
18202337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053641905
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
USDA Meat and Poultry Plant
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77444502
重量/磅
33
详细描述
Food and Beverage; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新