3/8INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-PL-200-300-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTnk4eE1ESTNPVE0xTlRFNE56SXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZVRXhmTWpBd1h6TXdNRjlTUlVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYjc4OTk5NTU5NTIyZWQyYTQwZWMwZTc4ZTkxZmJhY2U2M2Q2N2M3YjM5NWU4ZjI3YWYwNDI4M2JkYWI5YjUy
20542057 软管 

GATES GATES

3/8INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

描述

GATES 3/8INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

BDI部件号
20542057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075452508
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Elastomer
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32000206
重量/磅
70
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新