3/8INX750FT PLIOVIC GS YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWkM4eE1UQXdNemMxTkRnd056TXlOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5WlRGZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWFmZGI2ZmNmOWZmZWM4N2I2NjM2YWJkYTI1OGRjNjU0MDQ2YzEzNzhiOTVlMzcxMjk3NTlkOGQ4ZjU1NzI4MA
422832 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8INX750FT PLIOVIC GS YELLOW

描述

CONTINENTAL 3/8INX750FT PLIOVIC GS YELLOW

Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX750FT PLIOVIC GS YELLOW

BDI部件号
422832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256078767
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
750FT
订购倍数
750FT
最低订购量
750 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
67.5
详细描述
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新