GATES
GATES
3/8X100FT FOOD MASTER PVC 55 5/8 OD
GATES GATES
描述
GATES 3/8X100FT FOOD MASTER PVC 55 5/8 OD
Hose; Sanitary Food Grade; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8X100FT FOOD MASTER PVC 55 5/8 OD
BDI部件号
22285193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8X100FT-FOOD-MASTER-PVC-55-5-8-OD/p/22285193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075697312
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
–25 To 150 Deg F
工作压力
55 PSI | 4 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Toxic
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
3
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米