3/8XRL300FT CLEAN+ PW6000 YLW https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-CL-PW6-YLW-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnd1ppOHhNRGMyTXpNek5EWTRNRFl3Tmk5TlJsSkhRVlJJVDFORldGaGZRMHhmVUZjMlgxbE1WMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIyNzc0MzdlMmY0YzBlOGU5OWI2ZGEyMWM0MWY5MzUxOGNlMGE2NGJjMGVjMDlhOWJiYzUwYzA2MjhjY2Q4MjU
28363553 软管 

GATES GATES

3/8XRL300FT CLEAN+ PW6000 YLW

描述

GATES 3/8XRL300FT CLEAN+ PW6000 YLW

Pressure Washer Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 6000 PSI Operating Pressure

制造商部件号

3/8XRL300FT CLEAN+ PW6000 YLW

BDI部件号
28363553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075868415
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
6000 PSI
典型用途
Hot and Cold Water High-Pressure Cleaning Equipment | Industrial Cleaning | Food Processing | Sanitation and Car Wash
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Wire | Braided
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商内部编号
46560813
详细描述
Pressure Washer Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 6000 PSI Operating Pressure
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新