GATES
GATES
3201-110
GATES GATES
描述
GATES 3201-110
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3201-110
BDI部件号
20288811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3201-110/p/20288811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.47 英寸 | 11.938 毫米


