32G2HX25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd3Tmk4eE1UQXdNell3TlRZeE5EWXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6SmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOWVkN2Q3YzkwZDFhNGZkOGQwN2FiMGIxZDRkYzc0NmM5Y2JlNzA0ZmI0YzVlMmYwNjVjZjQ4YjlmMjFkNDNm
1104072 软管 

GATES GATES

32G2HX25FT

描述

GATES 32G2HX25FT

Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1175 PSI - 81 Bar Operating Pressure

制造商部件号

32G2HX25FT

BDI部件号
1104072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075430971
重量 / Kilogram
25.97
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
1175 PSI | 81 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2.5 Inch | Burst Pressure 4500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574332
重量/磅
57.25
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1175 PSI - 81 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.62 英寸 | 66.548 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新