

PARKER
PARKER
387TC-20-BX
PARKER PARKER
描述
PARKER 387TC-20-BX
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
制造商部件号
387TC-20-BX
BDI部件号
26669940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/387TC-20-BX/p/26669940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.777
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Agriculture | Construction
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
87
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
外径
1.82 英寸 | 46.228 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米