GATES
GATES
3IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 100PSI
GATES GATES
描述
GATES 3IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 100PSI
Food and Beverage; 3" Inside Diameter; 3-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 100PSI
BDI部件号
18201886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-690SB-FOOD-AND-BEVERAGE-100PSI/p/18201886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216813
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Gravity System | Industrial | Pneumatic System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
46930225
重量/磅
213
详细描述
Food and Beverage; 3" Inside Diameter; 3-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米