3IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FROCKDUST-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpTkM4eE1UQXdNemN5TURjNU5ERTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBRMHRFVlZOVVgxbE1WMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzYwNWEwNjUzYjVjODM3NmUyYjk4NTFlN2MyMmUyNGY1YjBlOWI1NTg3OGI1NmQ4MDM3OTkxZDg0NmJiYzYwNg
424003 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 50

描述

CONTINENTAL 3IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 50

Mining; 3" Inside Diameter; 3.35" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 50

BDI部件号
424003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256233845
重量 / Kilogram
0.552
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Rock Dust Operation in Underground Mine
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Flame-Resistant | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20020012
重量/磅
60
详细描述
Mining; 3" Inside Diameter; 3.35" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新