https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VRESERVE-EPDM-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmc0T1M4eE1UQXdNemN6TURNNU5URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsSkZVMFZTVmtWZlJWQkVUVjlIV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4OThhODY3NDU4MDcxYmYxYjNhOTJlOTg1OThjNjY3OTAzYjNmZjdlOWNlODNjZjA3NjY3MjZiMzY3YmFkY2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VRESERVE-EPDM-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmc0T1M4eE1UQXdNemN6TURNNU5URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsSkZVMFZTVmtWZlJWQkVUVjlIV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4OThhODY3NDU4MDcxYmYxYjNhOTJlOTg1OThjNjY3OTAzYjNmZjdlOWNlODNjZjA3NjY3MjZiMzY3YmFkY2E
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN VINTNER RESERVE EPDM GRAY 250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN VINTNER RESERVE EPDM GRAY 250
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.85" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN VINTNER RESERVE EPDM GRAY 250
BDI部件号
27339304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-VINTNER-RESERVE-EPDM-GRAY-250/p/27339304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256097478
重量 / Kilogram
1.103
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
In-Plant | Tank Truck
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Monofilament Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
2.45
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.85" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.85 英寸 | 97.79 毫米