GATES
GATES
3INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI OBS
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI OBS
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT COLT ACID-CHEMICAL 150PSI OBS
BDI部件号
18202010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-COLT-ACID-CHEMICAL-150PSI-OBS/p/18202010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Industrial | Routing | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 11 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46960009
重量/磅
170
详细描述
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.6 英寸 | 91.44 毫米