GATES
GATES
3INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 150PSI
Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 150PSI
BDI部件号
18202298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-OILFIELD-VACUUM-HOSE-150PSI/p/18202298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075464075
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Handling Crude Oil | Salt And Fresh Water | Tank Bottom | Drilling Mud | Dilute Solutions Of Hydrochloric Acid | Diesel Fuel And Sewage Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46881762
重量/磅
217
详细描述
Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米