CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT PLICORD AIR GREEN 400
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT PLICORD AIR GREEN 400
Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT PLICORD AIR GREEN 400
BDI部件号
423045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-PLICORD-AIR-GREEN-400/p/423045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256128714
重量 / Kilogram
0.871
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Construction | Quarry | Industrial | Severe Mining Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | Limited Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20018832
重量/磅
214
详细描述
Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.7 英寸 | 93.98 毫米