CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT PLICORD RVC BLUE 600
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT PLICORD RVC BLUE 600
Material Handling; 3" Inside Diameter; 4.17" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT PLICORD RVC BLUE 600
BDI部件号
423688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-PLICORD-RVC-BLUE-600/p/423688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129834
重量 / Kilogram
1.662
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Reverse Drilling Rig
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Ply Synthetic Fabric Spiral | 1/4 Inch Gauge | With Orange Spiral Transfer Brand
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019565
重量/磅
339
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 4.17" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.17 英寸 | 105.918 毫米