对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POTABLE-WTR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWVM4eE1UQXdNemN6TXpVM016WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOVVRVUpNUlY4Z1YxUlNYMEpNVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc2MzYxNDU4ZTE5ZTZlYjg5ZDhiMzA4MDk4NjJiMWMxZDc1NDRlOWI0YjA0MjczZTkyNGM5NDgyMTY3YTcyMDA
24579361 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150

描述

CONTINENTAL 3INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150

Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150

BDI部件号
24579361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256567469
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
172
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新