3INX200FT JET RANGER BLACK 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-JET-RANGER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmczTUM4eE1UQXdNemN4TkRnNU5Ua3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNrVlVYMUpCVGtkRlVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmYzVmYTdmNmI5MTBjZDdmZTJhNmYyZTIzNGI0ZjU2ZGVkMTBiNTgxYjNmMWIyOGY0Mjg5NjBkZWI2MTBiZDg
424101 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX200FT JET RANGER BLACK 300

描述

CONTINENTAL 3INX200FT JET RANGER BLACK 300

Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX200FT JET RANGER BLACK 300

BDI部件号
424101

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256112812
重量 / Kilogram
0.909
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Commercial | Private Aircraft
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral | 1 Nylon Breaker
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
400
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.7 英寸 | 93.98 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新