3X50FT MINE MASTER AIRDRILL 600HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MNMST-AIR-DR-600HT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhsT1M4eE1ESTRNVE0zTXpVMk5EazFPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVNU5VMVJmUVVsU1gwUlNYell3TUVoVVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Njg2MjI5NWFkOGM1ZWQzNjRlNWNjOTY5MzI0OGNhNjUyZjkwYjBiMDhiNTE0ZmNhYmZjNTI4MzU1NDNjODk5NA
22285547 软管 

GATES GATES

3X50FT MINE MASTER AIRDRILL 600HT

描述

GATES 3X50FT MINE MASTER AIRDRILL 600HT

Mining Hose; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 600 PSI | 41 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X50FT MINE MASTER AIRDRILL 600HT

BDI部件号
22285547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075515890
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Pneumatic Mining
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 18 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36180333
重量/磅
131
详细描述
Mining Hose; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 600 PSI | 41 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.64 英寸 | 92.456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新