https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SCWV-WHT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyTkM4eE1EazROVEF6TXpNd01qQTBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUwTlhWbDlYU0ZSZlUweFdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhNjlkNzg3YTNmZGRjNTJjYjliOTM5MmYzMTQ5ZmM3ZjQ0NzBhMjY3YWRkYzc1MmRjNjhiN2QwMTA3ZDY4ZDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SCWV-WHT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyTkM4eE1EazROVEF6TXpNd01qQTBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUwTlhWbDlYU0ZSZlUweFdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhNjlkNzg3YTNmZGRjNTJjYjliOTM5MmYzMTQ5ZmM3ZjQ0NzBhMjY3YWRkYzc1MmRjNjhiN2QwMTA3ZDY4ZDk
PARKER
PARKER
40-SCWV
PARKER PARKER
描述
PARKER 40-SCWV
Vacuum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.29" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
40-SCWV
BDI部件号
27440768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/40-SCWV/p/27440768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 600 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
316 Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
1.52
详细描述
Vacuum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.29" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
3.29 英寸 | 83.566 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米