https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4515-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMVl5ODVPREExTlRZMU1UazRNelkyTDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBOVEUxWDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYjdhNmVjNDVhMjA3MWQ4MDFiMjY2MDU1OTQ0YjJlZGQ4YmNmMjhiMjRkNDc3MTNlODgyYzNiNDQ0MmQ5YjA3
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
4515-1500
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL 4515-1500
Hose; Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 140 PSI - 9.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4515-1500
BDI部件号
540475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4515-1500/p/540475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041328115
重量 / Kilogram
29.94
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-14 To 150 Deg F
工作压力
140 PSI | 9.7 Bar
典型用途
Water Discharge | Agriculture
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforcement Knitted Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
66
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 140 PSI - 9.7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米