https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4615-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMk1pODVPREExTlRZMU16STVORE00TDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBOakUxWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwN2YwOTQ2NjFhZGRjMTI4N2YwNTgwYjQ5ZTk2Y2FhNWYyMTViZDI2ZTQyNGY0NDJkNTA2MjM0NjViMTEyMTUy
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
4615-4000
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL 4615-4000
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.49" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4615-4000
BDI部件号
540614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4615-4000/p/540614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041328221
重量 / Kilogram
67.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-14 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Construction | Agriculture | Mining or Equipment Rental
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrugated | Reinforcement PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
148
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.49" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
外径
4.49 英寸 | 114.046 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米