461LT-12 PARKER ELITE HOSE https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-461LT-12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhoT1M4eE1EazROVEExTmprMk1EVTBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk5EWXhURlJmTVRKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3MDE0Y2NlMWU2ZDM4YzdhMDNiNzVjMWM0ZmQ4NzNhZWI5MmQ4NzlkMzk2OTMxNTA1YzAwNDcxMjMzOTMwMDM
28193799 软管 

PARKER PARKER

461LT-12 PARKER ELITE HOSE

描述

PARKER 461LT-12 PARKER ELITE HOSE

Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.102" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4060 PSI | 280 Bar Operating Pressure

制造商部件号

461LT-12 PARKER ELITE HOSE

BDI部件号
28193799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-58 To 257 Deg F
工作压力
4060 PSI | 280 Bar
典型用途
General Industrial | Off-Road Machinery | Agriculture | Construction | Material Handling
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.58
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.102" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4060 PSI | 280 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新