https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-WATERMASTER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMU9TOHhNRE0xTWpJek5qRTJOekU1T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZWMEZVUlZKTlFWTlVSVkpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGI3NGViZTUyM2EyYTAzMTk3OGVmNDg5ODBkMDM0ZmY0MGVmZWFlY2VkYjlhNGM3YzZlOTY5Y2JkNjc0ZjljMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-WATERMASTER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMU9TOHhNRE0xTWpJek5qRTJOekU1T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZWMEZVUlZKTlFWTlVSVkpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGI3NGViZTUyM2EyYTAzMTk3OGVmNDg5ODBkMDM0ZmY0MGVmZWFlY2VkYjlhNGM3YzZlOTY5Y2JkNjc0ZjljMg
GATES
GATES
4686-0074
GATES GATES
描述
GATES 4686-0074
Hose, Water; 4" ID; 4.54" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black With Blue Stripe; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4686-0074
BDI部件号
22285761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4686-0074/p/22285761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075719250
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Suction and Discharge Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
PALLET BOX
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET BOX
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 16 Inch | Synthetic High Tensile Textile With Steel Wire Helix Reinforcement | With Blue Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
436
详细描述
Hose, Water; 4" ID; 4.54" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black With Blue Stripe; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.54 英寸 | 115.3 毫米