CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN PLICORD MINE CONDUIT BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN PLICORD MINE CONDUIT BLACK
Mining; 4" Inside Diameter; 4.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
制造商部件号
4IN PLICORD MINE CONDUIT BLACK
BDI部件号
424054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-PLICORD-MINE-CONDUIT-BLACK/p/424054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256233593
重量 / Kilogram
0.791
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
典型用途
Electrical Cable Cover in Underground Mining
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | Flame Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20019115
重量/磅
83
详细描述
Mining; 4" Inside Diameter; 4.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.44 英寸 | 112.776 毫米