https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POTABLE-WAT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc0TUM4eE1UQXdNemN6TlRFeE16YzFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOVVRVUpNUlY5WFFWUmZRa3hWWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWI4ZDM1ZTdmYTVhYTFiYTljY2RlMDlhMmE1MjYyYTdiNWYzZmFmMGU4YzU5NzYzNTM5NWVkZGZmMDEwOGYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POTABLE-WAT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc0TUM4eE1UQXdNemN6TlRFeE16YzFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOVVRVUpNUlY5WFFWUmZRa3hWWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWI4ZDM1ZTdmYTVhYTFiYTljY2RlMDlhMmE1MjYyYTdiNWYzZmFmMGU4YzU5NzYzNTM5NWVkZGZmMDEwOGYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN POTABLE WATER BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN POTABLE WATER BLUE
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN POTABLE WATER BLUE
BDI部件号
423519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-POTABLE-WATER-BLUE/p/423519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256075599
重量 / Kilogram
361.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Discharge Service | Industrial | Oilfield
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Textile Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016709
重量/磅
796
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.56 英寸 | 115.824 毫米