4INX100FT STALLION ACID CHEMICAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-STALLION-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhpTUM4eE1EYzNNVEF6TVRZNE56RTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUxUkJURXhKVDA1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzMTNmYzI1Njk1MDcwZDE1MzViMmQyMjQyMWZmNmYzYWJiZmFiMTczMTdkOGY4NWY2OWQ0ZjZjNDQ2ZWYxMTQ
18202031 软管 

GATES GATES

4INX100FT STALLION ACID CHEMICAL

描述

GATES 4INX100FT STALLION ACID CHEMICAL

Chemical; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT STALLION ACID CHEMICAL

BDI部件号
18202031

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053651454
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
FEP | PTFE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46980017
重量/磅
260
详细描述
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.66 英寸 | 118.364 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新