4INX100FT VELOCITY BEVERAGE WHITE/CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VBEV-WHT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmc1Tnk4eE1EazRNRGcwT1RNeE9UazJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrSkZWbDlYU0ZSZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdhM2NhMTM4ZDNiNDE2OTljMzMwNTA4YmFhYmExYTRjYjZkMThiZGRhNmNiZmE5YjBkZjAxMjQ3MjExZWM1Zjk
24579029 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX100FT VELOCITY BEVERAGE WHITE/CLEAR

描述

CONTINENTAL 4INX100FT VELOCITY BEVERAGE WHITE/CLEAR

Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | White; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT VELOCITY BEVERAGE WHITE/CLEAR

BDI部件号
24579029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256565786
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | White
工作温度范围
-13 To 158 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Milk Processing | Winery | Microbrewery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
185
详细描述
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | White; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新