CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange | Clear; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
BDI部件号
24577687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-VELOCITY-WT-ORANGE-CLEAR/p/24577687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256518089
重量 / Kilogram
0.704
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange | Clear
工作温度范围
-13 To 158 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix | Synthetic Braiding
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
156
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange | Clear; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.71 英寸 | 119.634 毫米