CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX400FT VERSIFLO WATER SD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX400FT VERSIFLO WATER SD 150
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.45" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX400FT VERSIFLO WATER SD 150
BDI部件号
24571923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX400FT-VERSIFLO-WATER-SD-150/p/24571923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256493690
重量 / Kilogram
0.934
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
800
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.45" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.45 英寸 | 113.03 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米